Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la plaquita0.3240 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquitaN.o 12-24 en
- Tamaño de plaquita larga0.432
- Tamaño mín. de rosca internaN.o 12-24 en
- Número deinsertos para cada longitud de tamaño12
- Tamaño de plaquita corta0.216
Detalles
- Incluye brocaIncluye broca, incluye broca
- Incluye herramienta de instalaciónIncluyeHerramienta de instalación,IncluyeHerramienta de instalación
- Incluye herramienta de extracción de TangHerramienta NoTangRemoval,Herramienta NoTangRemoval
- Incluye grifoIncluyeroscado, incluyeroscado
- Tipo de kitInserto de funcionamiento libre, inserto de bloqueo de tornillos
- Número de plaquitas36
- Rosca estándarUNC