Motion
06210017
2-1/2" Diam, 1/4" Ancho, Cortadora de ranura en T de cobalto - 1" Diam del mango, 6-5/8" OAL
Artículo MI #11729380
No. Fabricante 06210017
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/2" Diam, 1/4" Ancho, Cortadora de ranura en T de cobalto - 1" Diam del mango, 6-5/8" OAL
Artículo MI #11729380
No. Fabricante 06210017
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de diente
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
06210017 06210017 2-1/2X1/4X1 MANGO M42
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"