Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3/4 pulg.; 2-1/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Longitud total2 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/8 pulg., 2-21/32 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-1/2 pulg., 3-15/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC2
- Número de piezas9
- Material del soporteMadera