Motion
08060014
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731879
No. Fabricante 08060014
Precio3.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731879
No. Fabricante 08060014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
08060014 08060014 EC7S 7/16X3/4X3-1/8"C6