Motion
08077042
3" de diámetro x 1" de ancho de cara, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/4", 60 granos, X reverso de tela ponderada, 11,800 RPM máx.
Artículo MI #11731952
No. Fabricante 08077042
Precio11.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" de diámetro x 1" de ancho de cara, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/4", 60 granos, X reverso de tela ponderada, 11,800 RPM máx.
Artículo MI #11731952
No. Fabricante 08077042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 08077042 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con una velocidad máxima de 11,800 rpm, adecuada para la eliminación controlada de material.
  • RPM Máx.
    11,800

Descripción general

Descripción del fabricante
08077042 08077042 3X1X1/4"SHK 60G ABRASI
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good