Motion
08078800
0 to 200 mm Range, White Dial Depth Gage;0.01 mm Graduation, 0.05 mm Accuracy, 10 mm Travel, 3-1/8 Inch Base Measuring Length
Artículo MI #11731953
No. Fabricante 08078800
Precio221.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 to 200 mm Range, White Dial Depth Gage;0.01 mm Graduation, 0.05 mm Accuracy, 10 mm Travel, 3-1/8 Inch Base Measuring Length
Artículo MI #11731953
No. Fabricante 08078800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3.1250 pulg.
  • Graduación
    0.01 mm
  • Viaje
    10.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.05 mm
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Incluye gancho
    No
  • Medición máxima
    200.00 mm
  • Varillas de medición incluidas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
08078800 08078800 0-200MM J-158-3 MARCAR D