Motion
08271082
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango cónico, 5" OAL, R8 Cono, Para 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1" Diámetro de orificio de fresa
Artículo MI #11732086
No. Fabricante 08271082
Precio118.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango cónico, 5" OAL, R8 Cono, Para 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1" Diámetro de orificio de fresa
Artículo MI #11732086
No. Fabricante 08271082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.2590 pulg.
  • Para diámetro de orificio de fresa
    1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Proyección
    53.30 mm
  • Diámetro del mango
    0.9450 pulg.
  • Tamaño del cono
    R8

Detalles

  • Incluye
    Llave Allen
  • Estilo de eje de fresado
    Árbol de sierra de ranurado
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo
    Árbol de sierra de ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
08271082 08271082 RANURADO COMBINADO DE R8 MANGOS
  • Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
  • Son rectificados para tolerancias de precisión.