Motion
08550725
3 mordazas, 5" de diámetro, Plato de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje posterior liso, 1.1811" de diámetro de orificio pasante, Descentrado axial de 0.003", Hierro fundido
Artículo MI #11732181
No. Fabricante 08550725
Precio177.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 mordazas, 5" de diámetro, Plato de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje posterior liso, 1.1811" de diámetro de orificio pasante, Descentrado axial de 0.003", Hierro fundido
Artículo MI #11732181
No. Fabricante 08550725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    5 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    5

Detalles

  • Descentrado axial
    0.0030 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Autocentrado
  • Incluye
    Llave de mandril, mordazas sólidas de una pieza
  • Montaje
    Espalda lisa
  • Número de piezas de mordaza
    Una pieza
  • Número de mordazas
    3
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas no reversibles

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRCUITOS SÓLIDOS SEMI STL DE 08550725 08550725 5"
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
  • Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
  • Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.