Motion
08862021
Compatible con tornillo de cabeza hueca de 1/2 a 1", Acero de alta velocidad, Juego de avellanado piloto sólido, Mango recto, 3 canales, Juego de 4 piezas
Artículo MI #11732704
No. Fabricante 08862021
Precio626.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza hueca de 1/2 a 1", Acero de alta velocidad, Juego de avellanado piloto sólido, Mango recto, 3 canales, Juego de 4 piezas
Artículo MI #11732704
No. Fabricante 08862021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio626.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/2 pulg.; 5/8 pulg.; 3/4 pulg.; 1 pulg.
  • Compensación de tamaño máx. de sujetador
    1 pulg.
  • Tamaño mín. del sujetador Comp
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza hueca
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
08862021 08862021 JUEGO 4PC-1/2 5/8 3/4 1"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"