Motion
09153016
Serie 5C, Accesorio de sujeción de pinza estándar horizontal/vertical activado manualmente, 4-1/2" de ancho de diámetro de base, 4" de alto
Artículo MI #11733054
No. Fabricante 09153016
Precio295.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 5C, Accesorio de sujeción de pinza estándar horizontal/vertical activado manualmente, 4-1/2" de ancho de diámetro de base, 4" de alto
Artículo MI #11733054
No. Fabricante 09153016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio295.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    6 pulg.
  • Diámetro del ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Manual
  • Compatibilidad de la serie de pinzas
    5C
  • Tipo de accesorio
    Accesorio de sujeción de pinza estándar
  • Tipo de palanca
    De acción rápida
  • Orientación
    Horizontal/Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
09153016 09153016 5C FIXT DE SUJECIÓN DE COLLETES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"