Motion
09511114
Ariete de 1", profundidad del cuello de 4", prensa de eje manual de 1 tonelada, altura máxima de trabajo de 5-1/4" x ancho máximo de trabajo de 8", apalancamiento único, ancho de base de 5" x profundidad de base de 11"
Artículo MI #11733938
No. Fabricante 09511114
Precio99.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ariete de 1", profundidad del cuello de 4", prensa de eje manual de 1 tonelada, altura máxima de trabajo de 5-1/4" x ancho máximo de trabajo de 8", apalancamiento único, ancho de base de 5" x profundidad de base de 11"
Artículo MI #11733938
No. Fabricante 09511114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5 pulg.
  • Altura máxima de trabajo
    5.25 pulg.
  • Altura total
    13 pulg.
  • Diámetro del elevador
    1 pulg.
  • Longitud de carrera
    9.5 pulg.
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Profundidad de la base
    11 pulg.
  • Estilo de aprovechamiento
    Individual
  • Ancho máximo de trabajo
    8 pulg.
  • Tipo de potencia
    Manual
  • Presión
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
PALANCA SNGL DE 09511114 09511114 1 TON AR