Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la conexión de la manguera6.0000 pulg.
- Profundidad general33 pulg.
- Altura total79 pulg.
- Longitud total57 pulg.
Detalles
- Volumen de flujo de aire1,925.00 CFM
- Caballos de fuerza3.00 HP
- Fase1
- Tipos de productosRecolector de polvo
- Código PSC5345
- Nivel de sonido78 dB
- Nivel de agua de presión estática9.2600 pulg.
- Voltaje230 V