Motion
09750936
25 Piezas, Capacidad de 1/8 a 7/8", Juego de R8 Pinzas: Incrementos de 1/32"
Artículo MI #11734598
No. Fabricante 09750936
Precio213.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25 Piezas, Capacidad de 1/8 a 7/8", Juego de R8 Pinzas: Incrementos de 1/32"
Artículo MI #11734598
No. Fabricante 09750936

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio213.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 11/16 pulgadas, 11/32 pulgadas, 13/16 pulgadas, 13/32 pulgadas, 15/32 pulgadas, 17/32 pulgadas, 19/32 pulgadas, 21/32 pulgadas, 23/32 pulgadas, 25/32 pulgadas, 27/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/4 pulgadas, 3/8 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/8, 9/16 pulgadas, 9/32 pulgadas, 1/8 pulgadas
  • Incrementos de tamaño
    1/32 pulg.

Detalles

  • Sistema de pinza
    R8
  • Capacidad máxima de pinza
    7/8 pulg.
  • Capacidad mínima de pinza
    1/8 pulg.
  • Número de piezas
    25
  • Código PSC
    5136
  • TIR
    0.000700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
09750936 09750936 25PC JUEGO 1/8-7/8X32NDS