Motion
09761107
Diám. de la hoja de 9", 130 dientes, hoja de sierra fría de acero de alta velocidad;Diám. del orificio del eje de 1-1/4", Espesor de la hoja de 0.078"
Artículo MI #11734601
No. Fabricante 09761107
Precio245.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. de la hoja de 9", 130 dientes, hoja de sierra fría de acero de alta velocidad;Diám. del orificio del eje de 1-1/4", Espesor de la hoja de 0.078"
Artículo MI #11734601
No. Fabricante 09761107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio245.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    32 mm
  • Diámetro de la hoja
    9 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    2.50 mm

Detalles

  • Estilo de eje
    Estándar
  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Grado de grano
    Medio
  • Número de dientes
    130
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
09761107 09761107 9 225MM 32MM CALIBRE 130T
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"