Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno13/32
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud total3.3750 pulg.
- Ancho general0.9844 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas