Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno13/32
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas