Especificaciones
Dimensions
- Longitud16 pulg.
- Grosor general0.2813 pulg.
- Grosor9/32 pulg.
- Anchura/diámetro1-1/2 pulg.
Details
- Tosquedad del corteBastard
- CorteIndividual
- FlexibleNo
- FormaFresadora
- Tange o asaTang
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESADORA BASTARD 42222778 42222778 16" FILE0
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de stock pesado; los archivos de fresado son archivos de uso general que se utilizan para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.