Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base9.8400
- Ancho de la base8.6600
- Altura de la mordaza1-1/8 pulg.
- Ancho de la mordaza4 pulg.
- Altura total4-31/32 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/8
Detalles
- Tipo de Motion de baseGiro
- Capacidad de apertura de la mordaza4
- Capacidad de carga4,409.00 pulg.
- OrientaciónHorizontal
- PrecisiónSí
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
- La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.