Motion
43137454
6" de ancho de la mordaza, 6" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,613 lb de capacidad, 1 estación, 19-1/8" de largo x 6-7/32" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-1/2" de altura de la mordaza
Artículo MI #11740886
No. Fabricante 43137454
Precio251.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de la mordaza, 6" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,613 lb de capacidad, 1 estación, 19-1/8" de largo x 6-7/32" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-1/2" de altura de la mordaza
Artículo MI #11740886
No. Fabricante 43137454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio251.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    12.5900
  • Ancho de la base
    10.6200
  • Altura de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    6-7/32 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-3/4

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6
  • Capacidad de carga
    6,613.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE 43137454 43137454 6" CON BASE GIRATORIA T
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron