Motion
61543997
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 5 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745875
No. Fabricante 61543997
Price$49.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 5 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745875
No. Fabricante 61543997

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$49.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Details

  • Presión del aire
    150 psi
  • Descripción
    Kit de pistola de aire industrial de 5 piezas
  • Incluye
    Pistola de aire con interruptor manual, punta de caucho de 1/2”, punta de seguridad estándar, aguja de acero inoxidable de 1-3/4” x 0.072” de diámetro, aguja de acero inoxidable de 2-15/32” x 0.095” de diámetro
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
61543997 61543997 5PC CON 4 INDUSTRIA DE PUNTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo