Motion
61872826
Pistola de pulverización de pintura de alto volumen/baja presión con alimentación por gravedad, capacidad de 32 oz, 15 a 28 psi, 7.4 a 11.5 CFM
Artículo MI #11746038
No. Fabricante 61872826
Precio290.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de pulverización de pintura de alto volumen/baja presión con alimentación por gravedad, capacidad de 32 oz, 15 a 28 psi, 7.4 a 11.5 CFM
Artículo MI #11746038
No. Fabricante 61872826

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio290.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Presión mínima
    15 psi
  • Diámetro de la boquilla
    1.40

Detalles

  • Tipo de entrada de aire
    NPS
  • Capacidad
    32.00 oz líquidas, 0.95 l, 32.00 oz, 1.00 qt (EE. UU.)
  • Sistema de alimentación
    Gravedad
  • Kit
    No
  • Material
    Aluminio
  • Máx. pies cúbicos por minuto
    11.50 CFM
  • Presión máxima
    28 psi
  • Pies cúbicos mín. por minuto
    7.40 CFM
  • Tipo
    Pistola de pulverización HVLP

Descripción general

Descripción del fabricante
61872826 61872826 10CFM ALUM CON FILTRO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"