Motion
62034087
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero inoxidable engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 1" Longitud de corte, 0.007" Diam de filamento, 15,000 RPM
Artículo MI #11746047
No. Fabricante 62034087
Precio11.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero inoxidable engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 1" Longitud de corte, 0.007" Diam de filamento, 15,000 RPM
Artículo MI #11746047
No. Fabricante 62034087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0070 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
62034087 62034087 3X3/8X1/2" FINO NULINE
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de alta humedad o humedad
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero, lo que permite su uso a temperaturas de hasta 600 °F en aluminio y acero inoxidable.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo