Motion
62323555
M2x0.40 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable métrico grueso;4mm en planos, 1.6mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746450
No. Fabricante 62323555
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2x0.40 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable métrico grueso;4mm en planos, 1.6mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746450
No. Fabricante 62323555

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2x0.40
  • Anchura a través de planos
    4.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
62323555 62323555 M2X0.4 A4 316 SS HEX N
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.