Motion
62542857
19.9mm Paquete Diam, 0.181" del orificio, Pinza de nylon Blanca
Artículo MI #11746797
No. Fabricante 62542857
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
19.9mm Paquete Diam, 0.181" del orificio, Pinza de nylon Blanca
Artículo MI #11746797
No. Fabricante 62542857

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    0.7830 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    0.1810 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1.4680 pulg.
  • Ancho general
    0.4640 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Nailon
  • Método de montaje
    Montaje del tornillo
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, UL 94 V-2

Descripción general

Descripción del fabricante
62542857 62542857 3/4" NYLON NAT 100/PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron