Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cableft sin cable
- Longitud total del accesorio8-5/8 pulg.
- Ancho general2-1/2 pulg.
Detalles
- Color de la carcasaRojo
- IncluyeLámpara
- Tipo de lámparaLED
- Tipo portátilMontaje magnético
- Tipo de potenciaInalámbrico
- Código PSC6210
Descripción general
- Inalámbrico hace referencia a la luz de trabajo portátil que funciona con batería
- Se utilizan para entrar fácilmente en áreas difíciles de ver sin los confines de un cable
- Los LED son lámparas de estado sólido que utilizan diodos emisores de luz para producir luz
- Utilizan menos electricidad, no contienen mercurio, funcionan en frío, prácticamente no emiten luz UV/IR, tienen una vida útil promedio prolongada y son una de las lámparas más eficientes energéticamente disponibles.