Motion
67327007
17, 600 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre de liberación lateral, 6 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/8 pulgadas, 3/4 pulgadas de diámetro, acero, acabado pintado
Artículo MI #11749591
No. Fabricante 67327007
Precio2,880.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17, 600 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre de liberación lateral, 6 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/8 pulgadas, 3/4 pulgadas de diámetro, acero, acabado pintado
Artículo MI #11749591
No. Fabricante 67327007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,880.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cuerda
    0.625 pulg., 0.75 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Capacidad de carga
    17,600 lb
  • Tipo de cuerda
    Cable
  • Tipo de polea
    Bloque de cierre de liberación lateral
  • Estilo
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO 67327007 67327007 6" CON GANCHO LATERAL