Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/16 pulg.
- Tamaño de la broca3/16 pulg.
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialNailon
- TipoAccionamiento con martillo
Descripción general
- Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
- Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
- El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.