Motion
09310681

Pro-Source
09310681

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 8mm diámetro de orificio, rosca de 1/4 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749729
No. Fabricante 09310681
Precio59.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310681

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 8mm diámetro de orificio, rosca de 1/4 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749729
No. Fabricante 09310681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    8.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Pulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudal máximo
    8.00 gpm
  • Estilo
    Rotación
  • Tipo de rosca
    FPT
  • Tipo
    Alcantarillado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANTARILLADO GIRATORIO 09310681 8 X 1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"