Motion
63471288

Pro-Source
63471288

Boquilla de 1/4", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 20,000 RPM, escape trasero, 4 CFM, 0.5 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750309
No. Fabricante 63471288
Precio262.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471288

Boquilla de 1/4", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 20,000 RPM, escape trasero, 4 CFM, 0.5 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750309
No. Fabricante 63471288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Velocidad
    20,000 rpm
  • Estilo
    Amoladora de troqueles recta

Descripción general

Descripción del fabricante
63471288 1/4" 20000RPM MOLIENDA DE MATRIZ EXTENDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"