Motion
63471452

Pro-Source
63471452

Kit de reconstrucción;Incluye válvula de caja, caja de válvula inferior de tapa, pistón de 3 pulgadas para uso con martillo de astillado de 3 pulgadas 5587501045JP
Artículo MI #11750323
No. Fabricante 63471452
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471452

Kit de reconstrucción;Incluye válvula de caja, caja de válvula inferior de tapa, pistón de 3 pulgadas para uso con martillo de astillado de 3 pulgadas 5587501045JP
Artículo MI #11750323
No. Fabricante 63471452

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Junta tórica P-006020, válvula C-410012, bobina de cierre de resorte C-410027

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de reparación
  • Código PSC
    5130

Descripción general

Descripción del fabricante
63471452 F/5587501045PRO CONEXIÓN HMR RE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good