Motion
63472013

Pro-Source
63472013

1-5/32 x 21-1/4 pulgadas, lijadora de banda de aire de 12,000 RPM 1/4 NPT entrada, consumo de aire de 4.2 CFM
Artículo MI #11750374
No. Fabricante 63472013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63472013

1-5/32 x 21-1/4 pulgadas, lijadora de banda de aire de 12,000 RPM 1/4 NPT entrada, consumo de aire de 4.2 CFM
Artículo MI #11750374
No. Fabricante 63472013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    1-5/32 pulg.
  • Ancho de la correa
    21-1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.20 cfm
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63472013 1-5/32X21-1/4"12000RPM CINTURÓN SAN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo