Motion
63472104

Pro-Source
63472104

1/4 x 13 pulgadas, lijadora de banda de aire de 18,000 RPM, entrada de 1/4 pulgadas, consumo de aire de 4.2 CFM
Artículo MI #11750383
No. Fabricante 63472104
Precio322.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63472104

1/4 x 13 pulgadas, lijadora de banda de aire de 18,000 RPM, entrada de 1/4 pulgadas, consumo de aire de 4.2 CFM
Artículo MI #11750383
No. Fabricante 63472104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio322.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    1/4 pulg.
  • Ancho de la correa
    13 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.20 cfm
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    18000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SANDER DE CINTURÓN DE 63472104 1/4X13"18000RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo