Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada3.6220 pulg.
- Tamaño de montaje3MT
- Longitud abierta3.1500 pulg.
- Diámetro del manguito1.8900 pulg.
Detalles
- Estilo claveSin llave
- MaterialAcero
- Capacidad máx. de mandriles de broca1/2 pulg.
- RPM Máx.10,000 rpm
- Capacidad mínima del mandril de perforación1/32 pulg.
- Tipo de montajeMango integral
- Tipo de mangoMango cónico
- TIR0.0016 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Los cojinetes de bolas están diseñados para reducir la fricción en el mecanismo de apriete y proporcionar un mejor agarre en la broca. Se utilizan para mecanizado intensivo y requieren una llave para apretar o aflojar.
- Los mandriles de broca de mango integral están diseñados con el eje (mango) incorporado en el mandril de broca, lo que proporciona mayor rigidez y concentricidad que un montaje cónico de ajuste a presión.
- Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.