Motion
93031300

ACCUPRO
93031300

Juego de fresas de mango cuadrado de canal 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/2", 4 - Sin recubrimiento, metal duro integral, extremo único, diámetro de mango 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/2"
Artículo MI #11751093
No. Fabricante 93031300
Precio408.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
93031300

Juego de fresas de mango cuadrado de canal 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/2", 4 - Sin recubrimiento, metal duro integral, extremo único, diámetro de mango 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/2"
Artículo MI #11751093
No. Fabricante 93031300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio408.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Estuche de plástico
  • Corte al centro
    Corte no central
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
93031300 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 &
  • El metal duro integral se utiliza para aplicaciones de alto rendimiento
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza en fundición, metales no ferrosos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.