Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialAleación de plomo
- TipoEnchufe
Descripción general
- La aleación de plomo proporciona una fijación fuerte, pero es más suave que el acero al carbono
- Los anclajes de hormigón de tapón se utilizan con tornillos en hormigón sólido, bloque hueco, ladrillo y panel
- Son anclajes de expansión que se giran para proporcionar una fuerte sujeción en los materiales base.