Motion
67333724
1/2" Diam, 7/8" Broca, 2" OAL, 1" Mín. empotramiento Anclaje de hormigón de doble expansión-Zinc
Artículo MI #11751163
No. Fabricante 67333724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, 7/8" Broca, 2" OAL, 1" Mín. empotramiento Anclaje de hormigón de doble expansión-Zinc
Artículo MI #11751163
No. Fabricante 67333724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material
    Zinc
  • Tipo
    Expansión doble

Descripción general

Descripción del fabricante
67333724 67333724 1/2 EXPANSIÓN DOBLE A
  • Los anclajes de hormigón de doble expansión se utilizan en hormigón, bloques y ladrillos
  • Se inserta un tornillo o perno mecánico en el anclaje y lo expande contra el material base en dos puntos
  • El zinc es fuerte, duradero y resistente a la corrosión.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"