Motion
67334920
1/4" Diam, 1/4" Drill, 2-3/4" OAL, 2-3/4" Mín. Embedment Sleeve Concrete Anchor-Steel, acabado chapado en zinc, cabeza redonda
Artículo MI #11751184
No. Fabricante 67334920
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, 1/4" Drill, 2-3/4" OAL, 2-3/4" Mín. Embedment Sleeve Concrete Anchor-Steel, acabado chapado en zinc, cabeza redonda
Artículo MI #11751184
No. Fabricante 67334920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA REDONDEADA 67334920 67334920 1/4 X 2 3/4
  • Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
  • Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
  • Esto aumenta el poder de retención
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good