Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/8 pulg.
- Longitud1-5/8 pulg.
- Grosor máximo de la pared3-1/2 pulg.
- Grosor mínimo de la pared5/8 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 pulg.
- Rango de tamaños de tornillos#6-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Para material de paredPared de yeso
- MaterialAcero
- Tipos de productosManguito
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.