Motion
71430615
Arandela de bloqueo dividida - 2.60 mm D.I., 5.10 mm D.E., 0.60 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759439
No. Fabricante 71430615
Precio16.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 2.60 mm D.I., 5.10 mm D.E., 0.60 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759439
No. Fabricante 71430615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    2.90 mm
  • Diámetro exterior máximo
    5.10 mm
  • Espesor máximo
    0.60 mm
  • Diámetro interior mínimo
    2.60 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    1.0790in
  • Tamaño del tornillo
    M2.5
  • Grosor
    0.60 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
71430615 71430615 M2.5 A4 316 SS DIVIDIDO L
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.