Motion
73019143
M12 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 13mm D.I. x 24mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11759628
No. Fabricante 73019143
Price$2.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 13mm D.I. x 24mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11759628
No. Fabricante 73019143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    13.00 mm
  • Espesor máximo
    2.50 mm
  • Diámetro exterior
    24.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 125A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
73019143 73019143 M12 A4 316 SS PLANO FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron