Motion
73025454
SPEH432 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 3/16" Thick, 1/2" Inscribed Circle, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11759683
No. Fabricante 73025454
Precio25.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPEH432 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 3/16" Thick, 1/2" Inscribed Circle, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11759683
No. Fabricante 73025454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg., 0.0312 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2150 pulg.
  • Ángulo incluido
    90
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Ángulo de alivio
    11.000
  • Grosor  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    TiN/TiC/TiCN/TiN
  • Pulgadas inscritas
    1/2 pulg.
  • Insertar mano
    Neutro
  • Estilo de plaquita
    PEH
  • Número ISO
    SPEH120408PA
  • Calidad del fabricante
    ICP55M
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
73025454 73025454 SPEH432 C5 TIN USA CAR
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.