Motion
73129736
3 W, 120 V, Base de lámpara de teléfono incandescente miniatura y especial T2 , Rango Equivalente de 2 a 4.999 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11759701
No. Fabricante 73129736
Precio10.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 W, 120 V, Base de lámpara de teléfono incandescente miniatura y especial T2 , Rango Equivalente de 2 a 4.999 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11759701
No. Fabricante 73129736

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    3.00
  • Detalles adicionales
    CC-7A Filamento
  • Amperaje
    0.025
  • Vida media de la bombilla
    10,000 horas
  • Código base
    Diapositiva n.o 5
  • Estilo base
    Lámpara de teléfono
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Indicador
  • Tipo de lámpara
    T2
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    120.00
  • Equivalente de vataje
    3.000
  • Rango equivalente de vataje
    2-4.999

Descripción general

Descripción del fabricante
73129736 73129736 120PSB MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.