Especificaciones
Detalles
- Amperaje15
- ColorAmarillo
- Ángulo del conectorSin ángulo
- Tipo de conectorEnchufe
- GradoIndustrial
- Estilo de conexión a tierraSin conexión a tierra
- MaterialGoma
- Configuración NEMA5-15
- Número de fases1
- Número de postes2
- Número de cables3
- Estándares cumplidosCertificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
- Voltaje125 V CA
Descripción general
- Resistente a productos químicos
- Temperatura alta
- Resistente al aceite
- Resistente al clima