Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior46.00 mm
- Espesor máximo7.00 mm
- Diámetro exterior85.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM45
Detalles
- Sujetador estándarDIN 125A
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.