Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.6410 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0870 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.6280 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1880 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.