Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo0.6410 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0870 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.6280 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1880 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUEO PESADO ZINC DE 75559179 75559179 5/8" CON
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.