Motion
75883355
5-7/8" de largo x 3-1/8" de ancho x 1-1/4" de alto, cierre de tiro - Mango de caucho EPDM, 1010 Retenedor y soporte de acero, Remache de aluminio, con acabado negro
Artículo MI #11762116
No. Fabricante 75883355
Precio31.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5-7/8" de largo x 3-1/8" de ancho x 1-1/4" de alto, cierre de tiro - Mango de caucho EPDM, 1010 Retenedor y soporte de acero, Remache de aluminio, con acabado negro
Artículo MI #11762116
No. Fabricante 75883355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre orificios de montaje
    1.0000
  • Altura
    1.250 pulg.
  • Longitud
    5.875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120
  • Tamaño
    Extra grande
  • Ancho
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Mango de caucho EPDM con soporte y abrazadera de acero 1010 y un remache de aluminio
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Trazar cierre

Descripción general

Descripción del fabricante
75883355 75883355 F STYLE XL T-HNDL STL