Motion
75896001
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 600
Artículo MI #11762127
No. Fabricante 75896001
Precio1.13 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 600
Artículo MI #11762127
No. Fabricante 75896001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.13 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Húmedo/seco
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    600
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
75896001 75896001 9 X 11 S/C 600 GRIT WE
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.