Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca#4-48
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Para usar conKits de herramientas de medición 135-0010, 135-0011, 135-0006, 135-0007, 135-0012, 135-0013
- Incluye0.175" Flat Point, 0.225" Ball Point, 0.250" Flat Point, 0.312" Bent Stem Point, 0.385" Flat Point, 0.395" Ball Point, 0.500" Conical Point, 0.500" Flat Point, 0.625" Ball Point, 0.625" Conical Point, 0.625" Flat Point, 0.723" Stem Point,0.750" Conical Point, 0.750" Flat Point, 0.821" Stem Point, 0.825" Ball Point, 0.875" Ball Point, 0.875" Conical Point, 0.875" Flat Point, 0.895" Flat Point, 1.160" Stem Point, 1.250" Flat Point
- Número de piezas22
- EstiloPlano; bola; vástago doblado; cónico
- TipoKit de punto indicador de caída