Motion
77153435
Tornillo de 3/8", arandela plana estándar de latón 0.406" de D.I. x 7/8" de D.E., 0.062" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11762702
No. Fabricante 77153435
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", arandela plana estándar de latón 0.406" de D.I. x 7/8" de D.E., 0.062" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11762702
No. Fabricante 77153435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4060 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Latón
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
77153435 77153435 3/8 PLANO DE LATÓN WASHER0
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron